カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • MOTTERU(11)
  • BELKIN(ベルキン)(10)
  • Optiline(オプティライン)(9)
  • Smart Stock(9)
  • 多摩電子(6)
  • ラムマウント(6)
  • エレコム(5)
  • CIO(5)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • アドテック(4)
  • bitstrong(3)
  • iFace(3)
  • TORRAS(3)
  • エアージェイ(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • CAPStyle(2)
  • j5 create(2)
  • AUKEY(オーキー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「magsafe iphone12」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送  USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブル OWLTECH(オウルテック)バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
バイオマス素材を使用したエコなケーブル・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』・2万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応・MFi認証取得なので安心・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 45ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1538対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなどApple iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、AirPods Max、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第2世代)、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第1世代)、MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代)、Lightning充電ケース付きAirPods(第3世代)、AirPods(第2世代、ワイヤレス充電ケース付き)、AirPods(第2世代、充電ケース付き)、AirPods(第1世代、iPod touch(第7世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプLightning
四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAh OWLTECH(オウルテック)四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAhOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー携帯性に優れる容量5000mAhワイヤレスで最大15Wの急速充電最大20W出力のUSB Type-Cポート2台同時に充電できる『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時も多重保護の安心をPSE適合製品安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応)質量(g)162(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)122使用温度(℃)3~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×16.3×75.3適合機器ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力)バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電)出力容量5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh保証期間1年間保護機能モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
MagSafe対応iPhone用 マグネット式 強力吸盤タイプ 車載スマートフォンホルダー OWLTECH(オウルテック)MagSafe対応iPhone用 マグネット式 強力吸盤タイプ 車載スマートフォンホルダーOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhone用のマグネット式車載ホルダー強力吸盤タイプ高さと角度を調整することで目線に合わせた位置に上下左右の角度調整が可能安心の1年保証
材質ABS樹脂、金属、シリコン、磁石本体質量(g)約144対応機種MagSafe対応スマートフォン、iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12シリーズ対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×68×260保証期間1年間耐荷重(g)約300以下
バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック)バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器OWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
使いたいときに使える、マグネットワイヤレス充電器・最大15Wの急速充電に対応・約9.7mmと薄いコンパクトサイズ・スマホリングやスタンドとしても・ケーブルを取り外せるからかさばらない・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約1m/最大3A充電対応)寸法(mm)(本体)約 60(Φ) × 9.7(D)質量(g)(本体):約 83使用温度(℃)0~30対応マグネット式ワイヤレス充電対応のスマートフォンなど、MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone 12以降)、 MagSafe対応のAirPodsシリーズ、Qi2対応のAndroid保証期間1年間保護機能過電圧保護、過熱保護、異物検出入力端子USB Type-C入力仕様5V/3A、9V/3A出力仕様5W/7.5W/10W/15W
マグネットでピタッと固定 MagSafe対応クリップ型スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック)マグネットでピタッと固定 MagSafe対応クリップ型スマートフォンスタンドOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
MagSafe対応スマホをピタッと固定できるスタンド・固定部分にはネオジム磁石を採用・しっかり開閉するクランプ・お好みの角度に調節可能・折りたためるから持ち運びに便利・置き型スタンドや自撮り棒代わりとしても・メタルリングと端末用保護シールが付属・安心の6ヵ月保証
付属品端末用保護シール、メタルリング(約 Φ55mm)、取扱説明書(保証書付)材質ポリカーボネート、ネオジム磁石(N52)、シリコン寸法(mm)(本体)約 60(W) × 37(D) × 183(H) (※折りたたみ時 (H) は約101)ブラック質量(g)(本体):約 127対応マグネット式ワイヤレス充電対応のスマートフォンなどMagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone 12以降)、Qi2対応機器保証期間6ヵ月耐荷重(g)約 300