カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- DIGILENT(2)
- ELPA(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- JAPANNEXT(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SEIWA(セイワ)(2)
- StarTech.com(3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- エアージェイ(4)
- エスエスエーサービス(2)
- エスコ(1)
- エレコム(9)
- オズマ(2)
- オーム電機(1)
- カシムラ(2)
- サンワサプライ(8)
- 多摩電子(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「microusb 3m」の検索結果
特価

断線に強いUSBType-A to microUSB
OWLTECH(オウルテック)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種対応5V/3.0A保証期間2年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用