カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- PISCO(ピスコ)(13)
- AMPHENOL(5)
- KEMET(5)
- ホンダ(4)
- 山洋電気(4)
- プロトブレンボ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- サカセ化学工業(2)
- CKD(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- カンツール(2)
- 伊那食品工業(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 浦谷商事(1)
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- TOA(1)
- ブランドをもっと見る
「pb10-02」の検索結果
特価

準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷質量(g)約216出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.85V/10000mAh38.5Wh)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×19.2×109バッテリー容量(mAh)10000USBポート数1ポート充電端子ワイヤレス、USB Type-C給電端子USB Type-C
10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。バッテリー残量が1%単位で見える。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。最大3台同時充電&パススルー充電対応。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)232(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)186使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16.2×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)出力容量5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷準固体電池採用のモバイルバッテリー。安全性に優れる「準固体電池」を採用した、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhone 17であれば、約1.8回充電できる実用的な容量で、外出や旅行、出張などでも安心してお使いいただけます。充電回数は使用環境や機器の状態により異なります。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減。また、劣化しにくい構造のため、毎日の充電にも安心して長く使えます。毎日使える長寿命設計。約2000回の充放電サイクルに対応し、毎日の使用でも長く使える設計です。また、-20℃~60℃の高温・低温にも強い特長があります。バッテリー残量が1%単位で見える。バッテリー残量を1%単位で確認できるデジタル表示を搭載。LEDランプ数の表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。最大PD30W充電に対応。USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大30Wで急速充電が可能です。また、本製品への充電も最大PD30Wでの急速充電に対応しています。2台同時充電&パススルー充電対応。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様です。また本製品はパススルー充電にも対応しております。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。本製品を充電器に接続しながら接続機器を充電するパススルー充電時は最大7.5W出力となります。『低電流モード』搭載。USB Type-Aポートの『低電流モード』では、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1.5年保証。本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
準固体モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷準固体電池採用のモバイルバッテリー。安全性に優れる「準固体電池」を採用した、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhone 17であれば、約1.8回充電できる実用的な容量で、外出や旅行、出張などでも安心してお使いいただけます。充電回数は使用環境や機器の状態により異なります。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減。また、劣化しにくい構造のため、毎日の充電にも安心して長く使えます。毎日使える長寿命設計。約2000回の充放電サイクルに対応し、毎日の使用でも長く使える設計です。また、-20℃~60℃の高温・低温にも強い特長があります。バッテリー残量が1%単位で見える。バッテリー残量を1%単位で確認できるデジタル表示を搭載。LEDランプ数の表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。最大PD30W充電に対応。USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大30Wで急速充電が可能です。また、本製品への充電も最大PD30Wでの急速充電に対応しています。2台同時充電&パススルー充電対応。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様です。また本製品はパススルー充電にも対応しております。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。本製品を充電器に接続しながら接続機器を充電するパススルー充電時は最大7.5W出力となります。『低電流モード』搭載。USB Type-Aポートの『低電流モード』では、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1.5年保証。本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷手になじむラウンド型のモバイルバッテリー。・最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・LEDランプで使用状況を確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)仕様PSE適合製品出力USB Type-C:5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A[PD30W]、USB Type-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、合計最大出力:5A本体質量(g)約190使用温度(℃)充電時:10~40、放電時:0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×26.6×81.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A[PD30W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh 37Wh出力容量5V/5700mAh、9V/3200mAh、12V/2300mAh、15V/1700mAhバッテリー容量(Ah)10保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電まで約 2時間10分バッテリー容量(mAh)1000使用可能回数約1000回
10,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷色ブラック質量(g)約 186定格出力USB-C 2.5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W] USB-A 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 115(W) × 16.2(D) × 70(H)定格入力USB-C 2.5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W]
10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷充電が便利に。ケーブル一体型のモバイルバッテリー。いつでもすぐに使えるケーブル。バッテリー残量が1%単位で見えるデジタル表示。最大PD30W充電に対応。最大3台同時に充電ができる。『パススルー充電』に対応。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)256(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)199使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×27×106対応機種タブレット・スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、AC充電器、車載充電器、その他USB充電機器など※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※全ての機器での動作は保証しておりません。一部機器では充電ができない場合があります。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 10000mAh、36Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間 [PD30W]出力容量5V/6300mAh、9V/3400mAh、12V/2600mAh、15V/2000mAh、20V/1500mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護ケーブル長(cm)21定格入力USB Type-Cポート、ケーブル共通:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A使用可能回数約400回※機器および使用条件によります
モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh
OWLTECH(オウルテック)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷仕様使用回数:約 500回質量(g)約 230定格出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H)ケーブル長(cm)約 55定格入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]