カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • 多摩電子(28)
  • SMC(27)
  • オーム電機(25)
  • エアージェイ(24)
  • カシムラ(21)
  • MOTTERU(19)
  • 大阪魂(15)
  • NORCOMP(10)
  • ニシキ工業(9)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • オリバー(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • コクヨ(6)
  • 槌屋ヤック(6)
  • NKS(6)
  • 工進(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-18」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器 OWLTECH(オウルテック)PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器OWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
ブラック最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど保証期間2年間USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・粘着テープでしっかり固定・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープブラック質量(g)約 95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)ケーブル長(cm)約 90
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSBType-CポートUSBType-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約 83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック)小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラックOWLTECH(オウルテック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器・最大65W出力のUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時にさくさく充電・スイングプラグ採用・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
ブラック本体質量(g)約 125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大100W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
ブラック本体質量(g)約 215適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック)20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイトOWLTECH(オウルテック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
大容量なのに軽量&小型なモバイルバッテリー今までにない小サイズの20000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)388(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)344使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×29×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 20000mAh、77Wh充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD18W充電時)出力容量5V/13000mAh、9V/7700mAh、12V/5800mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
20000mAhモバイルバッテリー PD60W OWLTECH(オウルテック)20000mAhモバイルバッテリー PD60WOWLTECH(オウルテック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
仕様使用回数:約1000回ブラック質量(g)約 360出力USB Type-C1、USB Type-C2、USB Type-A入力USB Type-C1定格出力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)、USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)充電時間空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)保証期間2年間バッテリー容量(mAh)20000サイズ(mm)約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H)USBポート数3定格入力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック)超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2OWLTECH(オウルテック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ブラック質量(g)約 215保証期間2年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W)サイズ(mm)約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H)USBポートUSB Type-A × 1ポートUSB Type-C × 2ポート
20,000mAhモバイルバッテリー  PD20W A×1/C×2 OWLTECH(オウルテック)20,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2OWLTECH(オウルテック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ブラック質量(g)約344出力USB-C 2.5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、[PD20W] USB-A 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×29×70入力USB-C 2.5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/20000mAh 77Wh保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB-C給電端子USB-A、USB-C
最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
GaN採用の小型AC充電器最大30W出力可能なUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)本体質量(g)約 54入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5保証期間2年間
小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイト OWLTECH(オウルテック)小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイトOWLTECH(オウルテック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAhOWLTECH(オウルテック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
仕様使用回数:約 500回質量(g)約 230定格出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H)ケーブル長(cm)約 55定格入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
手乗りサイズのモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H)質量(g)(本体):約 179使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh]充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-C to USB Type-Cケーブル (30cm)質量(g)約 96出力USB Type-Aポート:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A[18W]、USB Type-Cポート:5V/3A・9V/2.2A・12V/1.67A[PD20W]使用温度(℃)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 34×25×79入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh充電時間PD18W充電時:約 1時間50分 (空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約 1000回
10,000mAhモバイルバッテリー  PD20W A×1/C×2 OWLTECH(オウルテック)10,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2OWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ブラック質量(g)約 186定格出力USB-C 2.5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W] USB-A 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 115(W) × 16.2(D) × 70(H)定格入力USB-C 2.5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W]
5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)質量(g)(本体):約 96使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック)GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器OWLTECH(オウルテック)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト・2台同時にさくさく充電・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・折りたたみプラグでよりコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
質量(g)約 91ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)