カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(168)
  • エレコム(106)
  • StarTech.com(58)
  • SMC(43)
  • Puig (プーチ)(39)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • カシムラ(25)
  • CIO(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • MOTTERU(21)
  • Anker(アンカー)(21)
  • サンワサプライ(17)
  • ATEN(17)
  • サンワダイレクト(16)
  • サンエス(15)
  • 多摩電子(15)
  • SBC(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb 12 30 9」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
質量(g)約 216定格出力USB Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5Aワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 70(W) × 19.2(D) × 109(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・粘着テープでしっかり固定・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープブラック質量(g)約 95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)ケーブル長(cm)約 90
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSBType-CポートUSBType-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック)10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイトOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)232(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)186使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16.2×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)出力容量5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)GaN PD30W C×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大30W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)76(パッケージ込み)本体質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 1A 50/60Hz出力仕様PD3.0:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PPS:DC3.3-11V/3A、DC3.3-16V/2A(30W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約 83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック)20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイトOWLTECH(オウルテック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
大容量なのに軽量&小型なモバイルバッテリー今までにない小サイズの20000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)388(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)344使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×29×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 20000mAh、77Wh充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD18W充電時)出力容量5V/13000mAh、9V/7700mAh、12V/5800mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
AC充電器 OWLTECH(オウルテック)AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品安心1年保証
仕様PSE適合本体質量(g)約41対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A端子USB Type-A×1、Type-C×1RoHS指令(10物質対応)対応パワーデリバリーPowerDelivery20W対応
四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAh OWLTECH(オウルテック)四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAhOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー携帯性に優れる容量5000mAhワイヤレスで最大15Wの急速充電最大20W出力のUSB Type-Cポート2台同時に充電できる『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時も多重保護の安心をPSE適合製品安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応)質量(g)162(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)122使用温度(℃)3~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×16.3×75.3適合機器ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力)バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電)出力容量5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh保証期間1年間保護機能モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
PD35W C×1A×1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック)PD35W C×1A×1 AC充電器 ブラックOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器最大35W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)79(パッケージ込み)本体質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×54×39(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.8A 50/60Hz出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.91A、DC15V/2.33A、DC20V/1.75A(35W Max)、PPS1:DC3.3-11V/3A、PPS2:DC3.3-16V/2A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC20V/1.5A(30W Max)、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A(15W Max)。※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
PD35W C×1A×1 AC充電器 ホワイト OWLTECH(オウルテック)PD35W C×1A×1 AC充電器 ホワイトOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器最大35W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)79(パッケージ込み)本体質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×54×39(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.8A 50/60Hz出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.91A、DC15V/2.33A、DC20V/1.75A(35W Max)、PPS1:DC3.3-11V/3A、PPS2:DC3.3-16V/2A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC20V/1.5A(30W Max)、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A(15W Max)。※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・大容量だから1台あると安心・最大30Wに対応したUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時充電が可能・パススルー充電に対応・LEDランプで使用状況を確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1.5年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応)本体質量(g)約430使用温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※ヒートベストおよびファン付きウェアへのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、合計最大出力:5V/3A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh)充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×28.5×145出力容量5V/13400mAh、9V/7500mAh、12V/5700mAh、15V/4500mAh、20V/3300mAhバッテリー容量(Ah)20保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります
PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器 OWLTECH(オウルテック)PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器OWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
ブラック最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど保証期間2年間USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーンOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。オリーブグリーン本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)質量(g)(本体):約 96使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ころっと可愛い形のパワフルなAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大30W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm)約 31(W) × 35(D) × 32(H)質量(g)(本体):約 44対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.0A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、 DC9V/3A、 DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PD PPS:DC3.3-DC11V/2.7A(最大30W)
AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。サンドベージュ本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック)GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器OWLTECH(オウルテック)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト・2台同時にさくさく充電・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・折りたたみプラグでよりコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
質量(g)約 91ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーきらめくオーロラカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品
グラデーション質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A,USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A,USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A
最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
GaN採用の小型AC充電器最大30W出力可能なUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)本体質量(g)約 54入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5保証期間2年間
USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
手になじむラウンド型のモバイルバッテリー・最大30W出力可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時にさくさく充電・LEDランプで使用状況を確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
仕様PSE適合製品付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)出力USB Type-C:5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A[PD30W]、USB Type-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、合計最大出力:5A本体質量(g)約190使用温度(℃)充電時:10~40、放電時:0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×26.6×81.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A[PD30W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh 37Wh出力容量5V/5700mAh、9V/3200mAh、12V/2300mAh、15V/1700mAhバッテリー容量(Ah)10保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電まで約 2時間10分バッテリー容量(mAh)1000使用可能回数約1000回
コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大20W出力のUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H)質量(g)(本体):約 41対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A
薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
高出力なのにスリムでコンパクトなAC充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大45W出力のUSB Type-Cポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm)約 44.3(W) × 73.8(D) × 13.5(H) (電源プラグは除く)ホワイト質量(g)(本体):約 80対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.3A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、 DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A (最大45W)、USB Type-C1+USB Type-C2:30W+15Wまたは20W+20W
AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルーOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。アッシュブルー本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
手乗りサイズのモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H)質量(g)(本体):約 179使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh]充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-C to USB Type-Cケーブル (30cm)質量(g)約 96出力USB Type-Aポート:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A[18W]、USB Type-Cポート:5V/3A・9V/2.2A・12V/1.67A[PD20W]使用温度(℃)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 34×25×79入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh充電時間PD18W充電時:約 1時間50分 (空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約 1000回