カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- CKD(17)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- ASUS(エイスース)(2)
- StarTech.com(1)
- Dell Technologies(1)
「ssd-16-15」の検索結果
特価

柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。・まとまる秘密はケーブルの磁力。・アイデア次第でアレンジいろいろ。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・安心の1年保証規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証色オリーブグリーン長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証色サンドベージュ長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証色アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・シルキータッチでやわらかな触り心地。・USB Power Delivery対応で高速充電。・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載。・断線に強い。・安心の2年保証仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。色ホワイト規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間通信速度最大480Mbps(データ転送対応)
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。急速充電3A+データ転送。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。保証期間3年間転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応
USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン)
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ。・ストラップとケーブルの使い分けも簡単。・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ストラップタグ付き付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付)材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1)本体質量(g)約86コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。転送速度(Mbps)最大480(理論値)
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・シルキータッチでやわらかな触り心地。・USB Power Delivery対応で高速充電。・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載。・断線に強い。・安心の2年保証仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間通信速度最大480Mbps(データ転送対応)