カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(102)
  • カー用品(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(348)
  • StarTech.com(282)
  • サンワサプライ(196)
  • メディアカバーマーケット(114)
  • サンワダイレクト(107)
  • オーム電機(94)
  • カシムラ(77)
  • BUFFALO(バッファロー)(68)
  • サンエス(64)
  • ASUS(エイスース)(54)
  • ナカバヤシ(50)
  • j5 create(43)
  • MOTTERU(41)
  • エアージェイ(40)
  • グリーンハウス(36)
  • CIO(34)
  • アイネックス(34)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c usb3.0」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらかく断線に強い Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAh OWLTECH(オウルテック)かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAhOWLTECH(オウルテック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000質量(g)410仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A本体質量(g)約410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×42×200入力5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約8(3.0A出力 ACアダプタ使用時・空の状態から満充電まで)動作温度(℃)充電時 : 0~35、放電時 : 0~35ケーブル長(cm)約30USBポート数3個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1使用可能回数約400※メーカー試験による結果充電端子Type-C給電端子USB/Type-C
Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
仕様USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応ブラック電流(A)5規格USB3.2 (Gen2)電圧(V)20電力(W)最大100ケーブル長(m)1本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル・まとまる秘密はケーブルの磁力・アイデア次第でアレンジいろいろ・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
質量(g)約 216定格出力USB Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5Aワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 70(W) × 19.2(D) × 109(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルーOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
サンドベージュ長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・2台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
ブラック本体質量(g)約 100対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.3×82.8×14(電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
質量(g)約 133定格出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67AWIRELESS:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 63(W) × 15.5(D) × 94(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/2A
磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
磁力でまとまるマグネットケーブル・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 46規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1009対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック)軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m)約1オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応本体質量(g)約41保証期間1年間
最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル OWLTECH(オウルテック)最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1個
当日出荷
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)オス形状USBType-Cメス形状USB TypeA変換タイプオス - メス対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応転送速度(Mbps)最大480本体質量(g)約15保証期間1年間ケーブル長(m)0.2
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・粘着テープでしっかり固定・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープブラック質量(g)約 95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)ケーブル長(cm)約 90
USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1個
当日出荷
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブルUSB PD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載5万回以上の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット OWLTECH(オウルテック)最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セットOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480ケーブル長(m)1.2質量(g)(AC充電器)約40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応USBポート数USB Type-A×2ポート保証期間18ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
3,898税込4,288
1個
欠品中
・ポケットに収まるパワフルな充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
ブラック本体質量(g)約 121対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-C × 3ポート
最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
ノートPCの充電も可能なAC充電器最大65W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時充電が可能折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)本体質量(g)約 140入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック)小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラックOWLTECH(オウルテック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大3Aの急速充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 38規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーンOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
オリーブグリーン長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
スマートフォンなどの充電に最適な充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)72(パッケージ込み)本体質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C:[PD3.0] DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、[PPS] DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(18W Max)、USB Type-C + USB Type-A:合計 DC5V/3A(15W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大100W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
ブラック本体質量(g)約 215適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)GaN PD30W C×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大30W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)76(パッケージ込み)本体質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 1A 50/60Hz出力仕様PD3.0:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PPS:DC3.3-11V/3A、DC3.3-16V/2A(30W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約 83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2本体質量(g)25コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル最大3Aの急速充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)25コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 36規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
厚さ14.2mm 10000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)厚さ14.2mm 10000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー・充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh・2台同時充電に対応・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・LEDランプで残量確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)質量(g)約230出力USB Type-Aポート:5V/2.4A、USB Type-Cポート:5V/3A、合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×147×14.2対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 4.5時間バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)10000使用可能回数約400回バッテリー容量(Wh)37
10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック)10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイトOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)232(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)186使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16.2×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)出力容量5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) OWLTECH(オウルテック)マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット)OWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
欠品中
マグネットでケーブルの脱着を簡単に・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる・ポゴピンによる安全な接続・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ミニブレーカーで過熱を防止・1つのアダプタで複数の機器に接続できる・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)材質アルミ、マグネット寸法(mm)OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時)ブラック質量(g)(本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器保証期間1年間入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応通信速度最大 480Mbps (理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル最大3Aの急速充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS規格USB2.0規格準拠長さ(cm)70本体質量(g)18コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)
やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック)やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色OWLTECH(オウルテック)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
・やわらかくて丈夫なケーブル・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大3Aの急速充電/データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属・安心の1年保証
本体質量(g)約 33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7.5×1537転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応USBタイプUSB2.0規格準拠
20000mAhモバイルバッテリー PD60W OWLTECH(オウルテック)20000mAhモバイルバッテリー PD60WOWLTECH(オウルテック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
仕様使用回数:約1000回ブラック質量(g)約 360定格出力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)充電時間空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)保証期間2年間サイズ(mm)約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H)定格入力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(コネクタ2個セット) OWLTECH(オウルテック)マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(コネクタ2個セット)OWLTECH(オウルテック)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
マグネットでケーブルの脱着を簡単に・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる・ポゴピンによる安全な接続・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ミニブレーカーで過熱を防止・1つのアダプタで複数の機器に接続できる・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)材質アルミ、マグネット寸法(mm)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 11(W) × 10.2(D) × 6(H) (1個あたり)ブラック質量(g)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 0.7(1個あたり)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器保証期間1年間入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応通信速度最大 480Mbps (理論値)
薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器・最大65W出力のUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時にさくさく充電・スイングプラグ採用・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
ブラック本体質量(g)約 125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル 1.5m OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル 1.5mOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・大人気の『超タフケーブル』をリニューアル・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・やわらかく断線に強い『超タフケーブル』・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・USB PD60W充電/データ転送対応・MFi認証取得なので安心・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
適合【電圧電流】最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応 ※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。本体質量(g)約 41
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)24コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
AC充電器 OWLTECH(オウルテック)AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品安心1年保証
仕様PSE適合本体質量(g)約41対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A端子USB Type-A×1、Type-C×1RoHS指令(10物質対応)対応パワーデリバリーPowerDelivery20W対応