カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
    • USBハブ(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(3)
インターフェイス-PC側
  • USB 3.2(1)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 3.2(1)
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(122)
  • トライメイト(7)
  • ナカバヤシ(60)
  • サンワサプライ(190)
  • BUFFALO(バッファロー)(37)
  • タイムリー(3)
  • サンワダイレクト(50)
  • オーム電機(7)
  • Anker(アンカー)(11)
  • ZATTA(12)
  • StarTech.com(201)
  • ブロードウォッチ(61)
  • j5 create(38)
  • ATEN(37)
  • EIZO(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(20)
  • NETGEAR(20)
  • iiyama(イイヤマ)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb ハブ」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」前モデルの長所はそのままに巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリアUSBPD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル ブラック OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル ブラックOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える 高速データ通信にも対応 安心の1年保証
ブラック保証期間1年間通信速度最大 20Gbps (理論値)
Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
仕様USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応ブラック電流(A)5規格USB3.2 (Gen2)電圧(V)20電力(W)最大100ケーブル長(m)1本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル・まとまる秘密はケーブルの磁力・アイデア次第でアレンジいろいろ・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できるUSBPD対応のケーブルや充電器間でも使える高速データ通信にも対応安心の1年保証
ブラック質量(g)約44規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス)対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器保証期間1年間通信速度最大20Gbps(理論値)変換タイプオス-メス
磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
磁力でまとまるマグネットケーブル・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 46規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1009対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
サンドベージュ長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルーOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大3Aの急速充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 38規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1個
当日出荷
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブルUSB PD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載5万回以上の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーンOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
オリーブグリーン長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(m)約2ケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応保証期間1年間
PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。
規格USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応本体質量(g)約25対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbps
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電3A+データ転送シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。保証期間3年間転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 36規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
1本で2役の便利な2in1ケーブル超やわらかでからまりにくいストッパー切り替えで使い分け簡単T字ケーブルだからポート周りがすっきりUSBPD60W充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)安心の1年保証
ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)ケーブル種類やわらか適合用途充電/データ転送
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック)Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-CハブOWLTECH(オウルテック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz対応HDMI音声出力電源タイプバスパワー/セルフパワー消費電流(mA)最大250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5本体質量(g)約68保証期間1年間
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C エコナミクスケーブル OWLTECH(オウルテック)バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C エコナミクスケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
バイオマス素材を使用したエコなケーブル・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』・2万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電/データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 33規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1525対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
最大3500rpm ターボファン搭載 RGBイルミネーション対応タッチパネル搭載 ゲーミング ノートPCクーラー OWLTECH(オウルテック)最大3500rpm ターボファン搭載 RGBイルミネーション対応タッチパネル搭載 ゲーミング ノートPCクーラーOWLTECH(オウルテック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却・ファンスピードは24段階に調節可能・現在の風量が分かるタッチパネル・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン・幅広いサイズのノートPCに対応・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載・3段階の角度調節が可能なスタンド・PSE適合製品・安心の1年保証
ACアダプタ(定格出力)DC12V/1.5A
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電3A/データ転送  USB Type-A to USB Type-C エコナミクスケーブル OWLTECH(オウルテック)バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C エコナミクスケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
バイオマス素材を使用したエコなケーブル・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』・2万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大3Aの急速充電/データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 33規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1529対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・シルキータッチでやわらかな触り心地・USB Power Delivery対応で高速充電・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載・断線に強い・安心の2年保証
仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間通信速度最大480Mbps(データ転送対応)
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電2.4A+データ転送MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
ブラック電流(A)最大2.4充電対応規格USB2.0規格準拠(Lightningを除く)ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間3年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)変換タイプオス-オス
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・シルキータッチでやわらかな触り心地・USB Power Delivery対応で高速充電・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載・断線に強い・安心の2年保証
仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。ホワイト規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間通信速度最大480Mbps(データ転送対応)
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to USB Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠保証期間2年間
usb usb c変換特集