カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • ケーブル(5)
    • USBハブ(1)
    • USB充電/データ転送ケーブル(1)
絞り込み
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(39)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • GOPPA(5)
  • ARCHISS(1)
  • トランセンド(16)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(70)
  • サンワサプライ(203)
  • BUFFALO(バッファロー)(110)
  • HIDISC(3)
  • StarTech.com(243)
  • メディアカバーマーケット(103)
  • Dell Technologies(85)
  • NEC(72)
  • ASUS(エイスース)(54)
  • ナカバヤシ(50)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
  • j5 create(30)
  • Dynabook(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 3.2」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
仕様USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応ブラック電流(A)5規格USB3.2 (Gen2)電圧(V)20電力(W)最大100ケーブル長(m)1本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)
USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル OWLTECH(オウルテック)USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m OWLTECH(オウルテック)やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1mOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・最大10Gbpsの高速データ転送・高速データ転送&映像出力対応・USB PD60W充電に
材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m OWLTECH(オウルテック)やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2mOWLTECH(オウルテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・最大10Gbpsの高速データ転送・高速データ転送&映像出力対応・USB PD60W充電に
材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック OWLTECH(オウルテック)USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラックOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状USB Type-Aオス形状USB Type-C対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A転送速度(Gbps)最大10(理論値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40本体質量(g)約7.1保証期間1年間ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック)手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAhOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。
付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオン電池 3.6V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106バッテリー容量(Ah)3.2保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約3USBポート数2個口使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による充電端子Type-A / Type-C給電端子Type-A / Type-C
SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター OWLTECH(オウルテック)SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプターOWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
欠品中
ドライブに接続するだけで手軽にデータのお引越しUSB3.2 Gen1対応で最大5Gbpsの高速データ転送UASPモード対応で高速データ転送大容量のSSDやHDDドライブに幅広く対応Windows・Mac両対応安心1年保証
マザーボード用 切り欠き手前 19ピン USB3.0ピンヘッダー用L型コネクタ OWLTECH(オウルテック)マザーボード用 切り欠き手前 19ピン USB3.0ピンヘッダー用L型コネクタOWLTECH(オウルテック)
899税込989
1個
4日以内出荷
19ピン USB3.0ピンヘッダー用L型コネクターアングルが異なる2製品コネクターカラーはブラックで統一
質量(g)3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×11×20
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック)Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-CハブOWLTECH(オウルテック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz対応HDMI音声出力電源タイプバスパワー/セルフパワー消費電流(mA)最大250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5本体質量(g)約68保証期間1年間
USB 3.2 Gen2 最大10Gbps対応 M.2 SSD×1 SSD/HDD×1 ACアダプター付属 2台同時接続 お引越し変換アダプター OWLTECH(オウルテック)USB 3.2 Gen2 最大10Gbps対応 M.2 SSD×1 SSD/HDD×1 ACアダプター付属 2台同時接続 お引越し変換アダプターOWLTECH(オウルテック)
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
M.2 SSDとSSD/HDDが一緒に使える2台同時にデータ転送が可能最大10Gbpsの高速データ転送ACアダプター付属で安定した動作工具不要で簡単に使えるシステムの互換性あり安心の1年保証
仕様対応ドライブ:M.2 NVMe SSD(M-Key)2230、2242、2260、2280※本製品は、M.2 PCle(NVMe)対応SSD専用です。2.5インチ SATA SSD / HDD、3.5インチ SATA HDD付属品ACアダプター(12V/2A) × 1、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約 35対応OSWindows 11/10(OS標準ドライバにて動作)macOS 10.15以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 79× 36.5× 13.8(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-C:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※UASP対応保証期間1年間ケーブル長(mm)USB:約193データ転送速度M.2 NVMe:最大10Gbps(理論値)、SATA:最大6Gbps(理論値)※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。※USB2.0環境では、480Mbps(理論値)以下のスピードとなります。