カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- INAX(LIXIL)(17)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- YKK AP(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ELPA(4)
- KSフィルター(4)
- ヨツギ(3)
- カナイ(2)
- 吉野(2)
- マイクロネット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- JAPPY(1)
- Axel(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2-ys4」の検索結果

ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
サトーパーツ¥989税込¥1,0881個当日出荷から14日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
サトーパーツ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から62日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
サトーパーツ¥999税込¥1,0991個当日出荷から11日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 4極 ライトアングル,サポート端子付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:4極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-79