カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- サンワサプライ(5)
- エレコム(4)
- ATEN(2)
- サンワダイレクト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エーモン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- AUTO-BI(山田辰)(1)
- StarTech.com(1)
- トライメイト(1)
- アイネックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「400-sw023」の検索結果
特価

ヒューズホルダー
サトーパーツ(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500極数(P)1耐電圧(V)AC1500V (1分間)