カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- Aratas(旧:omron)(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(2)
- フジクラ DDK(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「57 30140 r1」の検索結果
特価

端子台 中継用2列型 ML-20
サトーパーツ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷種類中継用2列型端子台取付方式直付け適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)20