カテゴリ
- 制御機器(4)
- 報知器用ブラケット(4)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- モノタロウ(5)
- 坂詰製作所(15)
- エレキット(19)
- ELPA(67)
- ワンダーキット(11)
- IDEC(和泉電気)(117)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- ケニス(5)
- Panasonic(パナソニック)(494)
- omron(オムロン)(231)
- RS PRO(102)
- オーム電機(101)
- カシムラ(83)
- ODELIC(オーデリック)(72)
- エレコム(63)
- マリンテック(57)
- サンワサプライ(56)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(45)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「LED 5V」の検索結果
特価

チップLED表示灯
サトーパーツ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
チップLED表示灯
サトーパーツ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)12極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
チップLED表示灯
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
表示灯 LEDブラケット DB-15-F
サトーパーツ¥379税込¥4171個3日以内出荷材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.6(MAX)色(本体)OR(オレンジ)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応