カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- IDEC(和泉電気)(33)
- INAX(LIXIL)(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ノーブランド(16)
- ペットアイ(12)
- CKD(8)
- サンドビック(6)
- ミドリ安全(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- 岩田製作所(5)
- テンパール工業(5)
- ニッタ(5)
- 渡辺電機工業(5)
- コクヨ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ユニ・チャーム(4)
- MICROCHIP(4)
- MSTコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「c12p」の検索結果
特価

端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付
サトーパーツ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付
サトーパーツ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付
サトーパーツ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付
サトーパーツ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から6日以内出荷仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー
サトーパーツ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷から16日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数12PRoHS指令(10物質対応)対応