カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • DAIM(145)
  • molten(6)
  • ウェルコムデザイン(6)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 三和製作所(3)
  • 森山鉄工(3)
  • ナリカ(3)
  • PROST's(3)
  • 貝印(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • DHA Corporation(2)
  • エスアンドエスサイクル(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 西敬(イカリボシ)(1)
  • ホンダ(1)
  • ミニター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daim」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツ

    プリント基板用端子台 ML-250

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ

    中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15