カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- エコー電子(EDK)(10)
- RS PRO(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東芝ライテック(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- アメリカン電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「edk-r0101」の検索結果

ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(21件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000