カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- MAZDA(マツダ)(19)
- Nikon(ニコン)(9)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(200)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- Vesrah(3)
- アズワン(2)
- コガネイ(53)
- シグマ光機(6)
- テクノフレックス(4)
- トヨタ(3)
- ミヤコ自動車(4)
- 三菱電機(13)
- 共立機巧(2)
- 日本ナインスター(3)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- 黒田精工(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「f-700-a」の検索結果

ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(7件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)白絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド
サトーパーツ(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷適合F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L、F-730、F-750使用温度(℃)-10~+80保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)