カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- SMC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- omron(オムロン)(1)
- スズキ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- SIEMENS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 歯愛メディカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f-7101」の検索結果

ヒューズホルダー
サトーパーツ(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500極数(P)1耐電圧(V)AC1500V (1分間)