カテゴリ
- 制御機器(3)
- ヒューズホルダ(3)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- CKD(88)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- ホンダ(303)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(301)
- SMC(173)
- Panasonic(パナソニック)(162)
- AFAM(アファム)(24)
- MURATA(村田製作所)(23)
- ノーブランド(18)
- シグマ光機(16)
- 三菱(12)
- brembo(11)
- KEMET(10)
- コガネイ(8)
- VISHAY(8)
- フェデポリマーブル(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- Altrider (アルトライダー)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「f4000」の検索結果

ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(21件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 管ヒューズ
サトーパーツ¥699税込¥7691個当日出荷ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)黒絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)白締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)