カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(1)
  • フジコン(4)
  • 廣杉計器(3)
  • 日東工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f4053as」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • 端子台 プリント基板用 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-30F

    サトーパーツ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10