カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ELPA(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- MAGIQ(東京堂)(5)
- MAZDA(マツダ)(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- Sepia Crue(6)
- SMC(101)
- TDK(27)
- TDKラムダ(13)
- コーセル(17)
- スバル(285)
- ホンダ(45)
- 三菱電機(5)
- 不二空機(11)
- 修理(8)
- 富士インパルス(51)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「fg-010」の検索結果

ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ヒューズホルダー 中継型
サトーパーツ(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線無色(本体)黒
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)白絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ)
サトーパーツ(11件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷RoHS対応品材質(グロメット)シリコーンゴム材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム種類ヒューズホルダ定格電流(A)7材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)保護等級IP66絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間)材質(Oリング)シリコーンゴム端子金具ハンダ付け用端子色(本体)透明端子ハンダ付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)
サトーパーツ(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から8日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)適合FG-10タイプ横型連結式種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)取付ねじM3絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
管ヒューズ
サトーパーツ¥3,698税込¥4,0681セット(25個)当日出荷管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷適合FG-10タイプ横型種類ヒューズホルダ取付方式感電防止型ワンタッチ脱着定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA)定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具PC端子リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000