カテゴリ

  • 制御機器(31)
    • ガラス管ヒューズ(4)
    • ヒューズホルダ(26)
  • バッテリー・電装(3)
    • 平型ヒューズ(1)
    • ヒューズホルダー(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 10(15)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • その他(1)
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(5)
  • エーモン(28)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • 富士電機(24)
  • M&H(4)
  • 冨士端子工業(146)
  • 三和電気計器(10)
  • ELPA(9)
  • 坂詰製作所(10)
  • エスコ(127)
  • LITTELFUSE(89)
  • COOPER BUSSMANN(79)
  • BRIDGE[自動車用品](64)
  • JTC(63)
  • RS PRO(57)
  • マリンテック(55)
  • 三菱電機(53)
  • スバル(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hyu-zu」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(23件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツヒューズホルダー 中継型サトーパーツ(20件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式サトーパーツ(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ(4件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
リード線
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
2,790税込3,069
1パック(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)サトーパーツ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツヒューズホルダー 中継型サトーパーツ(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
適合FG-30タイプ中継型種類ヒューズホルダ取付方式中継取付適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)3材質(絶縁体)AS絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子リード線色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) サトーパーツヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)サトーパーツ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)色(本体)透明材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ
ヒューズホルダー ヒューズキャリア サトーパーツヒューズホルダー ヒューズキャリアサトーパーツ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)色(本体)透明材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170サトーパーツ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー サトーパーツヒューズホルダーサトーパーツ
299税込329
1個
当日出荷
仕様ヒューズキャリアです。適合F-7170適合本体F-730材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 管ヒューズ サトーパーツヒューズホルダー 管ヒューズサトーパーツ
699税込769
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型バイヨネット式サトーパーツ(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプバイヨネット式種類ヒューズホルダ取付方式バイヨネット取付リード線
管ヒューズ サトーパーツ管ヒューズサトーパーツ
3,298税込3,628
1セット(25個)
当日出荷
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。端子金具PC端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズサトーパーツ
309税込340
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上接続可能電線(mm2)1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツヒューズホルダー ブレードヒューズ用サトーパーツ(1件のレビュー)
779税込857
1個
欠品中
ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
359税込395
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合FG-10タイプ横型種類ヒューズホルダ取付方式感電防止型ワンタッチ脱着定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA)定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具PC端子リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー サトーパーツヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバーサトーパーツ
689税込758
1個
当日出荷
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-6012使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式サトーパーツ
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000
ブレードヒューズ サトーパーツブレードヒューズサトーパーツ
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付) サトーパーツヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付)サトーパーツ(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様溶断表示付き使用電圧(V)AC100~250材質ポリカーボネート (UL94V-2)色(本体)透明材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ
ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツヒューズホルダー ブレードヒューズ用サトーパーツ
779税込857
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズサトーパーツ
939税込1,033
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上リード線有り色(本体)グレー端子リード線 1.25sq.RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
カバー サトーパーツカバーサトーパーツ(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)色(本体)透明
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)サトーパーツ
259税込285
1個
8日以内出荷
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)サトーパーツ
849税込934
1個
10日以内出荷
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)※リード線片側約20cm付き※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
ヒューズプラー ブレードヒューズ用 サトーパーツヒューズプラー ブレードヒューズ用サトーパーツ(1件のレビュー)
259税込285
1セット(2個)
6日以内出荷
ヒューズプラー
用途装着したブレードヒューズを取り外す際にヒューズプラーをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ サトーパーツ管ヒューズサトーパーツ
8,998税込9,898
1セット(25個)
5日以内出荷
管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE
定格電圧(V)AC250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30遮断電流(A)10000RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
5日以内出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバー サトーパーツヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバーサトーパーツ
759税込835
1個
12日以内出荷
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-5997使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)