カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- SMC(3)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- グリーン・グリーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ml-1000-c5」の検索結果

端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000