カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • アズワン(1)
  • CKD(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ボウエキ(BOUEKI)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-20-3p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板結線方式ネジ材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
記名板 サトーパーツ記名板サトーパーツ(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-20サトーパーツ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)20種類中継用2列型端子台適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数20P端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000