カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- アズワン(1)
- CKD(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ボウエキ(BOUEKI)(1)
- アサ電子工業(1)
- Festo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ml-20-5p」の検索結果
特価

端子台 中継用2列型 ML-20
サトーパーツ(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種類中継用2列型端子台取付方式直付け適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)20