カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
「ml-250-s2gys-2p」の検索結果

端子台 プリント基板用 ML-250
サトーパーツ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10