カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- ビーエム機器(4)
- Simport(3)
- nerbeplus(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ml-3000-4p」の検索結果
特価

スクリューレス端子台 中継用 1極4穴
サトーパーツ¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷スクリューレス端子台 1極4線式極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 7mmピッチ 4極 1袋 5個入
サトーパーツ¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:7mm●定格電流:10A●定格電圧:300 V●材質:ナイロン●コード番号:646-1293アズワン品番65-7699-71