カテゴリ
- 制御機器(13)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- Qlight(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- SMC(11)
- K&N(11)
- エスコ(9)
- TPP(9)
- ハネウェル(7)
- minimal LAND(6)
- スバル(5)
- honeywell(5)
- マルカン(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- WAKI(和気産業)(4)
- RS PRO(4)
- マリンテック(3)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ml-51」の検索結果

端子台 プリント基板用 ML-51
サトーパーツ¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 プリント基板用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥629~税込¥692~1個7日以内出荷から16日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応