カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- 日伸理化(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ml-77b」の検索結果

端子台カバー ML-77B用 6極
サトーパーツ¥369税込¥4061個欠品中仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:6極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-17
端子台カバー ML-77B用 5極
サトーパーツ¥339税込¥3731個9日以内出荷仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:5極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-16
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 ML-77B専用ワンタッチカバー端子間ピッチ(mm)10.16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥679~税込¥747~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応