カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(75)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(73)
- 山金工業(43)
- SMC(24)
- スズキ(21)
- NAKANO(18)
- アカギ(16)
- 三木プーリ(10)
- 南榮工業(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- JAPANNEXT(10)
- エフピコチューパ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 修理(7)
- ホーザン(6)
- ホンダ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「p-77」の検索結果
特価

ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 ML-77B専用ワンタッチカバー端子間ピッチ(mm)10.16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥679~税込¥747~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
サトーパーツ¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
サトーパーツ¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm取付方式ねじ止め定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー ML-77B用 6極
サトーパーツ¥369税込¥4061個欠品中仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:6極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-17
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー ML-77B用 5極
サトーパーツ¥339税込¥3731個9日以内出荷仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:5極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-16