カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • NAKANO(45)
  • (41)
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • CKD(18)
  • マサル工業(12)
  • ラムマウント(10)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 山洋電気(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • コガネイ(4)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オサカダツール(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • KSフィルター(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4-2s」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400サトーパーツ
219税込241
1個
当日出荷から107日以内出荷
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
649税込714特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mmサトーパーツ
679税込747
1個
当日出荷から12日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880サトーパーツ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10/15適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mmサトーパーツ
699税込769
1個
当日出荷から62日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用  ML-250 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-250サトーパーツ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用 サトーパーツかかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用サトーパーツ
389税込428
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM2.5×7定格電流(UL)(A)16適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)標準剥線長(mm)7端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
関連キーワード
mh-2s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mh-2s