カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sl-4500-as」の検索結果
特価

スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500
サトーパーツ(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から3日以内出荷取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 SL-4500-ASV
サトーパーツ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台
サトーパーツ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から47日以内出荷仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 SL-4500-ASF
サトーパーツ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 SL-4500-ASJF
サトーパーツ¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷SL-4500-ASFのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台
サトーパーツ¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷仕様SL-4500-ASHのレセプタクル側のみの商品です。取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:変性PPE (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台
サトーパーツ¥859~税込¥945~1個6日以内出荷仕様SL-4500-ASVのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10