カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- 日本ケミコン(8)
- 岡谷電機産業(3)
- BOURNS(2)
- Nestle(ネスレ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- EPCOS(1)
- SEMITEC(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tnd14v 471」の検索結果
特価

ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ(11件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500