カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(1)
  • KHD(5)
  • 共立機巧(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • アルス(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • ユーボン(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • エスコ(1)
  • 正和電工(1)
  • トップ工業(1)
  • ニチフ(1)
  • ベッセル(1)
  • ユタカメイク(1)
  • マーベル(1)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • 共立電子産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf 0.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー サトーパーツヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバーサトーパーツ
689税込758
1個
当日出荷
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-6012使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
ヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバー サトーパーツヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバーサトーパーツ
759税込835
1個
12日以内出荷
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-5997使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
関連キーワード
vsf 電線特集