カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- KHD(3)
- 協和ハーモネット(2)
- オーナンバ(2)
- ユーボン(1)
- 田中電線(1)
- エスネット(1)
- 三沢電線(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- オジデン(大阪自動電機)(3)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- ニチフ(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
「vsf0.75」の検索結果

ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー
サトーパーツ¥999税込¥1,0991個当日出荷用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-6012使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
ヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバー
サトーパーツ¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-5997使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)