カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- エコー電子(EDK)(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 正和電工(1)
- ニチフ(1)
- アメリカン電機(1)
- KHD(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wcf1011」の検索結果

ソケット
サトーパーツ¥499税込¥5491個3日以内出荷から15日以内出荷形状ストレート種類角型極数2定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ワンタッチ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ワンタッチ装着コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ