カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- ヨツギ(3)
- エスコ(2)
- 三菱ケミカル(2)
- Vesrah(2)
- 玉川窯業(2)
- SMC(1)
- ネグロス電工(1)
- カーボーイ(1)
- カナイ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ハイロジック(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ケージーパルテック(1)
- グリーンクロス(1)
- brembo(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「ys17」の検索結果

端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 プリント基板用 ML-41
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-51
サトーパーツ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15