カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- 八興(4)
- 山本光学(4)
- brembo(4)
- クトクマーケティング(3)
- エスコ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- 玉川窯業(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- SMC(1)
- コクゴ(1)
- サクラクレパス(1)
- スリーエッチ(1)
- ノールマ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- カーボーイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ys19」の検索結果

端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 プリント基板用 ML-41
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-51
サトーパーツ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15