絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

VITLAB

VITLABのページです。VITLABは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名VITLAB
所在地Linus-Pauling-Str. 1 63762 Grossostheim Germany
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPメスシリンダー(ショートサイズ) VITLABPPメスシリンダー(ショートサイズ)VITLAB(19件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
計量スコップ VITLAB計量スコップVITLAB
119税込131
1個(2mL)ほか
当日出荷
上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
PPメスフラスコ(キャップ付き) VITLABPPメスフラスコ(キャップ付き)VITLAB
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き) VITLABEMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)VITLAB
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き) VITLABEMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)VITLAB
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。
材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
PPメスフラスコ(栓付き) VITLABPPメスフラスコ(栓付き)VITLAB
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタ差込式目盛なし
バイアル瓶 PP VITLABバイアル瓶 PPVITLAB
479税込527
1個
欠品中
食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
メスフラスコ PFA VITLABメスフラスコ PFAVITLAB
25,980税込28,578
1本(50mL)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
分注器(ジーニアス) VITLAB分注器(ジーニアス)VITLAB
68,980税込75,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
メスフラスコ PMP VITLABメスフラスコ PMPVITLAB
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ) VITLAB茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)VITLAB
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) VITLABボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)VITLAB
68,980税込75,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5係数(変動)≦0.1%取付口(標準)GL45材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE付属品アダプター
細口ボトル VITLAB細口ボトルVITLAB
489税込538
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
メンブレフィルター VITLABメンブレフィルターVITLAB
18,980税込20,878
1袋(10枚)
4日以内出荷
穴径(μm)3
メスフラスコ(PMP)ネジ口式 VITLABメスフラスコ(PMP)ネジ口式VITLAB
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
広口ボトル VITLAB広口ボトルVITLAB
449税込494
1個
当日出荷から12日以内出荷
ピペットトップ VITLABピペットトップVITLAB
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番1-6235-01仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
PFA丸底フラスコ VITLABPFA丸底フラスコVITLAB
16,980税込18,678
1個(100mL)ほか
4日以内出荷
耐薬性に優れたPFA製で低温から高温(-200~260℃)での使用が可能です
種別丸底フラスコ
丸底フラスコ(PFA) VITLAB丸底フラスコ(PFA)VITLAB
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
適合(対応栓)29/32種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PFA)口内径(Φmm)NS29耐熱温度(℃)-200~260目盛間隔(mL)-
メスフラスコ(PMP)TS平栓式 VITLABメスフラスコ(PMP)TS平栓式VITLAB
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
メスシリンダー(PMP) VITLABメスシリンダー(PMP)VITLAB
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリメチルペンテン(PMP)
ピペットコントローラー VITLABピペットコントローラーVITLAB
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
適合ピペット(mL)0.1~100付属品PTEFフィルター×2、AC/DCアダプタートラスコ品番115-3069材質本体:ポリプロピレン(PP)分注範囲(mL)0.1~100
PFA丸底フラスコ VITLABPFA丸底フラスコVITLAB
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別丸底フラスコ
ボトルトップディスペンサー VITLABボトルトップディスペンサーVITLAB
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)容量(mL)1.00~10.00精度0.50%型番1627525最小目盛(mL)0.2サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。アズワン品番1-6232-07
標本瓶 VITLAB標本瓶VITLAB
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
PFAメスフラスコ VITLABPFAメスフラスコVITLAB
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。 -200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。
ピペットトップ用 オプション VITLABピペットトップ用 オプションVITLAB
20,980税込23,078
1箱(10枚)
当日出荷
アズワン品番1-6235-02仕様10枚入