カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- VITLAB
- リケン(16)
- SMC(14)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- 京セラ(9)
- エスコ(8)
- イスカル(7)
- タンガロイ(7)
- BRAND(7)
- Socorex(ソコレックス)(5)
- Finn(5)
- MICROLIT(5)
- 日東工器(4)
- 未来工業(4)
- KVK(4)
- 摂津金属工業(4)
- タキズミ(TAKIZUMI)(4)
- CKD(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ブランドをもっと見る
「gl-40」の検索結果

ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)
VITLAB¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から6日以内出荷バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE精度(%)0.5取付口(標準)GL45係数(変動)≦0.1%
ボトルトップディスペンサー
VITLAB¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷付属品アダプター仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)容量(mL)1.00~10.00精度0.50%型番1627525最小目盛(mL)0.2サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。アズワン品番1-6232-07
ボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付
VITLAB¥88,980~税込¥97,878~1個15日以内出荷から18日以内出荷バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。校正証明書JCSS校正