カテゴリ
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- SARAYA(サラヤ)
- 三菱電機(9)
- ノーブランド(6)
- TRUSCO(2)
- 日東工業(2)
- スバル(2)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- KSフィルター(1)
- ツクモ工学(1)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- KICKER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc-460」の検索結果

便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R
SARAYA(サラヤ)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE容量(mL)450質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242アズワン品番64-8924-21RoHS指令(10物質対応)対応噴霧量(mL)約0.3/回
SC-460Rポンプボトル
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。材質ボトル:PE、ポンプ:PP幅(mm)84容量(mL)450高さ(mm)215質量(g)60奥行(mm)64噴霧量(mL)0.3/回
便座きれいくん
SARAYA(サラヤ)¥17,980税込¥19,7781ケース(12本)6日以内出荷エタノールを主成分として、アルギニンを配合した便座除菌クリーナーです。ノンエンベロープウイルス対応。一般細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物を効果的に除去します。便座を傷めません。使用後の水洗い、あるいは拭き取りの必要はありません。便座の清浄・洗浄・除菌用(トイレのドアノブ、水洗レバー、便座のふたなどにも使用できます)。仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:うすめずに適量をトイレットペーパーに噴霧して、便座を拭く●吐出・噴射形状:液状●香料:無し●材質:ボトル/PE、ポンプ/PP●単品サイズ:W78.5×D64×H203mm●単品重量:453g●便座クリーナー用ディスペンサーSC-460R(41753)専用アズワン品番67-3146-89繰り返し・詰め替え対応