カテゴリ
- 日用品(4)
絞り込み
ブランド
- SARAYA(サラヤ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「ud-8600-phj」の検索結果
特価

ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー
SARAYA(サラヤ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。用途手指の洗浄に。その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他トラスコ品番400-5431適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他材質ABS幅(mm)123色白摘要手動高さ(mm)266奥行(mm)100容量(L)0.6容量(kg)411吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ
SARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。トラスコ品番411-1001適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS幅(mm)350質量(kg)5.7高さ(mm)1310~1700奥行(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応