絞り込み
ブランド
- アルミス
- モノタロウ(3,777)
- エスコ(38,688)
- TRUSCO(11,724)
- SK11(3,857)
- Panasonic(パナソニック)(3,379)
- 大阪魂(2,589)
- アズワン(2,337)
- サンワサプライ(2,320)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,122)
- コクヨ(1,981)
- エレコム(1,890)
- マキタ(1,754)
- オーム電機(1,642)
- 三菱マテリアル(1,509)
- 3M(スリーエム)(1,462)
- LAMP(スガツネ工業)(1,433)
- カクダイ(1,429)
- 京セラ(1,343)
- ケニス(1,311)
- メディアカバーマーケット(1,307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミス
地球と人にやさしいアルミニウム。アルミスは創業当初から、アルミニウムの様々な製品を開発し、時代とニーズの変化に対応しながら、常に一足先行く製品をお客様へご提案するメーカーです。お客様に使っていただき、満足いただける製品をご案内致します。
会社情報
| 会社名 | 株式会社アルミス |
|---|---|
| 設立 | 1989/10/01 |
| 所在地 | 〒841-0011 佐賀県鳥栖市永吉町773-1 |
特価

コンパクト伸縮専用脚立
アルミス(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷手掛かり棒付きで安心!。コンパクトなのでスペースに困らない!。ワンアクションで全段収納できる優れもの!。収納可能手すり付き。全段収納フットバー。大型の滑り止め脚ゴム。固定バンド材質天板・桟、支柱・脚:アルミニウム合金・スチール・ゴム寸法(cm)ステップ:(約)30最大耐荷重(kg)100
代かき・レーキ兼用型
アルミス(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から翌日出荷アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き
アルミス¥6,798税込¥7,4781個欠品中重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
替え専用ソーチェーン
アルミス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー
アルミス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷残量確認表示付幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
ノーパンク・ハートタイヤ
アルミス(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付)
アルミス¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!。楽に移動できるタイヤ付き!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)4.3高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940危険物の類別非危険物
アルミホースホーダー
アルミス(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。トラスコ品番485-0149材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)130質量(kg)0.3高さ(mm)430奥行(mm)50
ハンドル付一斗缶スタンド
アルミス¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)2.9高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740危険物の類別非危険物
18V1.5Ah用充電器
アルミス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンセント差し込み後、バッテリーに接続するとランプが赤になります。緑になれば満充電となります。幅(mm)45質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)100
アルミ巻取機ST150M
アルミス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷軽量かつ、耐圧に優れています。仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0262材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)650カバーなし質量(kg)4.8高さ(mm)545奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)150/100巻取形式手動
ハンディガーデニングソー2B
アルミス¥9,998税込¥10,9981台当日出荷リチウムイオンバッテリー内臓充電式チェーンソーです。最大15cmの枝を切断可能です。バッテリー充電式のため繰り返し使用できます。バッテリーが2個付属のため長時間のご使用が可能です。替チェーン付属のため長くご使用いただけます。用途庭木の剪定や枝木の細断に使用。電圧(V)18
アルミスルスルホース(大)
アルミス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。トラスコ品番485-0254材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)240質量(kg)0.8高さ(mm)750奥行(mm)50
アルミ巻取機ST50M
アルミス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷軽量かつ、耐圧に優れています。仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0271材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)530カバーなし質量(kg)4.2高さ(mm)425奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)50/35巻取形式手動
ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」
アルミス¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷粉砕径30mmのため太い枝も粉砕可能です。粉砕能力に優れ粉砕音も静かなギア式を採用。逆回転機能付き!用途庭木の片付、粉砕等に。材質ポリプロピレン樹脂、炭素銅、スチール質量(kg)22電源(V)単相・交流AC100 50/60HZ消費電力(W)1450能力最大粉砕:(約)30mmコード長さ(m)電源:5回転数ギア刃:(無負荷時)60[r.p.m]定格時間(分)30寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:45×63×90(完成時)
「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー
アルミス(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷「AKT-18V」専用のバッテリーです。 リチウムイオンバッテリー:18V/2000mAhRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディガーデニングソー
アルミス¥6,598税込¥7,2581台翌日出荷小さいけれど切れ味抜群!。使いやすい軽量ボディー約1.118kg!。生木(シラカシ)なら約140本切断可能!有効切断直径15cm!用途庭木の剪定に!。枝払いや枝木の細断に便利!セット内容本機、バッテリー、充電器、チェンカバー、替えチェーン、オイル容器、ドライバー材質PE、鉄、銅質量(kg)1.18(バッテリー込)直径(Φcm)有効切断:15モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)無負荷時:6.7時間(作動)無負荷状態:1時間(満充電時)バッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)バッテリー:(約)2~3本体寸法(cm)(約)38×12×11.5(バッテリー込)