カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- アルミス
- マキタ(4)
- 矢崎化工(3)
- CuboRex(3)
- 東日興産(TN)(2)
- 工進(1)
- ライトボーイ(1)
- 和コーポレーション(1)
- 向井工業(1)
- Vance&Hines(1)
- 近藤科学(1)
- 大竹製作所(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cuborex」の検索結果

電動運搬車「猫吉」
アルミス(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。トラスコ品番485-0092ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)質量(kg)30タイプ3輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
電動運搬車「猫吉」4輪タイプ
アルミス(3件のレビュー)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)