カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
  • 学童・教育用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,036)
  • KANA(片山チエン)(538)
  • Panasonic(パナソニック)(524)
  • NTN(エヌティーエヌ)(473)
  • NACHI(不二越)(174)
  • KHK(小原歯車工業)(169)
  • 大阪魂(160)
  • エスコ(149)
  • NSK(日本精工)(144)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
  • 旭精工(109)
  • 岩田製作所(99)
  • EBM(江部松商事)(97)
  • 鹿島化学金属(UKB)(94)
  • FYH(日本ピローブロック)(85)
  • アズワン(80)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(74)
  • DAIKO(大光電機)(72)
  • NOK(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ60」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計皿 並質ガラス ケニス時計皿 並質ガラスケニス(6件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2耐熱温度(℃)約70
ガラス製ロート ケニスガラス製ロートケニス
689税込758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質硼珪酸ガラス
ポリ滴瓶 ケニスポリ滴瓶ケニス
429税込472
1組(10個)
当日出荷
少量の液体の滴下に便利です。
カットリング ケニスカットリングケニス
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋼鉄 (ユニクロメッキ)
セーフティリング ケニスセーフティリングケニス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
塩ビ透明パイプ ケニス塩ビ透明パイプケニス
1,798税込1,978
1組(2本)
翌日出荷
長さ(cm)60
腰高シャーレ ケニス腰高シャーレケニス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ガラス断面タイプ焼口
ウレタン培養栓 ケニスウレタン培養栓ケニス
6,298税込6,928
1式(100個)
当日出荷から8日以内出荷
120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
種子瓶 ケニス種子瓶ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓キャップ形式コルク栓
顕微鏡LEDリングライト ケニス顕微鏡LEDリングライトケニス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
火おこし器 ケニス火おこし器ケニス(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
摩擦熱を利用した火おこし器を簡易的に体験できます。
セット内容ひきり棒(はずみ円板 腕木 ひも付 12Φ×600mm)、ひきり板(1枚 発火穴12ケ所 450×60×11mm)
U字管(L字管付) ケニスU字管(L字管付)ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
活栓付ロート ケニス活栓付ロートケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
材質硼珪酸ガラス足径(Φmm)8
加熱用試験管 ケニス加熱用試験管ケニス
3,198税込3,518
1組(6本)
当日出荷
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
PFAボトル広口(中栓なし) ケニスPFAボトル広口(中栓なし)ケニス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
アルミ秤量缶 ケニスアルミ秤量缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ
半円レンズ ケニス半円レンズケニス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
光学ガラス製(底面スリ加工)の半円レンズです。屈折や反射の様子が観察できます。
材質光学ガラス/底面スリ加工
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm ケニス標準ふるい ステンレス 200Φ×60mmケニス
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
軟こう壺 遮光 ケニス軟こう壺 遮光ケニス
7,698税込8,468
1組(75個)
5日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器 ケニス標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器ケニス
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
PFAボトル細口(中栓なし) ケニスPFAボトル細口(中栓なし)ケニス
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
クロス十字型撹拌子 ケニスクロス十字型撹拌子ケニス
5,498税込6,048
1組(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
粘性液や沈殿物の分散に効果的で、飛び跳ねの少ない安定構造をしています。
材質PTFE入数(個)2
万能ろ過リング ケニス万能ろ過リングケニス
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
アルマイトシャーレ ケニスアルマイトシャーレケニス
799税込879
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
アルミホイルシャーレ ケニスアルミホイルシャーレケニス
4,698税込5,168
1組(100個)
当日出荷から3日以内出荷
ファルコン ペトリディッシュ ケニスファルコン ペトリディッシュケニス
17,980税込19,778
1箱(500枚)
翌日出荷から4日以内出荷
1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
金属缶(丸缶) ケニス金属缶(丸缶)ケニス
9,598税込10,558
1組(30個)
5日以内出荷から8日以内出荷
材質ブリキ(SPTE)
軟こう壺 UVカット ケニス軟こう壺 UVカットケニス
7,798税込8,578
1組(75個)
5日以内出荷
UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP本体:クリア 蓋:青クリア容量(mL)80胴径×全高(Φmm×mm)60Φ×41
ガラス管(軟質ガラス) ケニスガラス管(軟質ガラス)ケニス
2,198税込2,418
1セット(10本)
翌日出荷
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス厚さ(mm)1長さ(cm)60入数10本
プログラミングロボット True True ケニスプログラミングロボット True Trueケニス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
手の平サイズの小型のプログラミングロボットです。普通教室の机上でも使えるサイズです。 カードに書かれた指示を読み込ませることで、プログラミングを行うことができるアンプラグド教材です。未就学児や特別支援学校等でも取り組みやすいプログラミング教材です。 PCやタブレットと無線接続して、プログラミングを行うことも可能です。 パソコンやタブレットと無線接続することで、ブロック式でプログラミングすることもでき、自動運転技術の基礎も学べます。
仕様【プログラミング】カード専用アプリ・ソフトセット内容本体×1カード(29種38枚)カード用日本語シールUSBケーブル通信用USBドングルカラーライントレース用シール質量(g)59電源リチウム充電池対応OSiOSAndroidWindowsMacOS(OSにより対応ソフトが異なります)センサー3軸加速度センサ近接センサライントレース用カラーセンサカードスロット連続使用時間(時間)最大約1.5(連続運転時)、最大約12(省電力モード時)寸法(Φ×mm)52×60(突起部除く)通信方式Bluetooth充電時間(分)約30
ステンレス製ポット ケニスステンレス製ポットケニス
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
材質ステンレス
石英蒸発皿(丸底) ケニス石英蒸発皿(丸底)ケニス
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 受器 ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 受器ケニス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
結晶皿 ケニス結晶皿ケニス
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
材質硬質ガラス
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋・受器 ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋・受器ケニス
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mmケニス
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 受器 ケニス標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 受器ケニス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
土壌ふるい ケニス土壌ふるいケニス
59,980税込65,978
1組(6個)
4日以内出荷
フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)寸法(mm)Φ150×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋 ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋ケニス
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋 ケニス標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋ケニス
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60