カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
    • 保存缶(12)
    • ラボペール(1)
    • 一斗缶(3)
    • ポリタンク/扁平缶(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(1)
  • 20~30未満(1)
材質
  • 樹脂(2)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(77)
  • BeHAUS(6)
  • インダストリーコーワ(21)
  • TRUSCO(243)
  • アサヒペン(113)
  • 好川産業(40)
  • アズワン(46)
  • オオモリ(18)
  • 大塚刷毛製造(76)
  • エスコ(167)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(253)
  • ニッぺ(日本ペイント)(252)
  • ニッペホームプロダクツ(149)
  • エム・あい(113)
  • 信越化学工業(112)
  • ロックペイント(96)
  • カンペハピオ(83)
  • スリーボンド(80)
  • PROST's(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「缶」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶注ぎ口 ケニス一斗缶注ぎ口ケニス(14件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE全長(mm)90内径(Φmm)40
広口ポリ缶ロート ケニス広口ポリ缶ロートケニス(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP口径(Φmm)131全高(mm)116足径(Φmm)(足下)27
一斗缶注ぎ口 ケニス一斗缶注ぎ口ケニス
179税込197
1個ほか
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
一斗缶用ロート ケニス一斗缶用ロートケニス(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
シリコンベルトヒーター(ペール缶用) ケニスシリコンベルトヒーター(ペール缶用)ケニス
63,980税込70,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合20Lペール缶 (テーパーペール)材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)860×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)500
一斗缶ノズル ケニス一斗缶ノズルケニス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(5個)
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
材質PE内径×高さH(Φmm×mm)40×100
金属缶 ケニス金属缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
ガス量調節器 ケニスガス量調節器ケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属タイプネジ調節式
丸型ステンレスポット ケニス丸型ステンレスポットケニス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304
ペール缶 ケニスペール缶ケニス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
容量(L)20材質ブリキ外寸法(mm)Φ284×360
アルミ蒸着シート ケニスアルミ蒸着シートケニス
3,500税込3,850
1組(10枚)
当日出荷
シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
仕様両面ミラー寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
シリコンスポンジ ケニスシリコンスポンジケニス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
寸法(mm)62×74×10耐熱温度(℃)250
ホースポンプ ケニスホースポンプケニス
399税込439
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン全長(mm)500給油能力(L/min)6.5
ステンレス保存容器(ねじ蓋) ケニスステンレス保存容器(ねじ蓋)ケニス
1,098税込1,208
1個(1個)
翌日出荷
材質ステンレスSUS304容量(mL)80寸法外径×高さ:57Φ×55mm
角浅型ステンレスポット ケニス角浅型ステンレスポットケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
高純度ガス ケニス高純度ガスケニス
67,980税込74,778
1箱(10本)
翌日出荷から25日以内出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
缶石除去剤 ケニス缶石除去剤ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
空き缶スターリングエンジンキット ケニス空き缶スターリングエンジンキットケニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)寸法(mm)53×53×75(完成時)質量(g)39
一斗缶保管庫 ケニス一斗缶保管庫ケニス
38,980税込42,878
1個
当日出荷
鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)材質スチール、メラミン焼付塗装質量(kg)10構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠内寸法(mm)370×295×530外寸法(mm)410×330×590
一斗缶用カッター ケニス一斗缶用カッターケニス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
9L、18Lの石油缶を開缶する際に使用できる缶切りです。 コーナー部分を簡単に切ることができ、天切缶が楽に開けられます。
材質刃・柄/鋼、安全カバー/ステンレス寸法(mm)210×290
平角缶(1口タイプ) ケニス平角缶(1口タイプ)ケニス
239税込263
1個
当日出荷から翌日出荷
取手付です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
ケミカルハンディポンプ ケニスケミカルハンディポンプケニス
74,900税込82,390
1個
6日以内出荷
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
材質(本体)PP材質(ホース)PVC
ステンレス丸缶 ケニスステンレス丸缶ケニス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
滅菌缶 ケニス滅菌缶ケニス
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
石油缶用閉じ蓋 ケニス石油缶用閉じ蓋ケニス
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
開けた缶のホコリ流入防止や缶内の溶剤の蒸発・乾燥を防止できます。 蓋をかぶせることで一斗缶を積み重ねる事ができます。
角深型ステンレスポット ケニス角深型ステンレスポットケニス
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304
ステンシールパック ケニスステンシールパックケニス
789税込868
1個
6日以内出荷
材質本体/ステンレスSUS304、蓋/PE使用温度(℃)(蓋)-25~60
角型ピペット滅菌缶 ケニス角型ピペット滅菌缶ケニス
6,898税込7,588
1個(1個)
5日以内出荷
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
アルミ秤量缶 ケニスアルミ秤量缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ
ステンレス滅菌缶 ケニスステンレス滅菌缶ケニス
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から31日以内出荷
液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
吊り手付密封タンク ケニス吊り手付密封タンクケニス
11,980税込13,178
1個(1個)
翌日出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム容量(L)2内径×高さH(Φmm×mm)135×150
カラー廃液回収缶(専用ロート付) ケニスカラー廃液回収缶(専用ロート付)ケニス
13,980税込15,378
1組(3個)
翌日出荷
少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
3色(赤・青・黒)容量(L)10外寸(mm)210×215×300ラベル酸性、アルカリ性、無地
一斗缶 ケニス一斗缶ケニス
15,980税込17,578
1組(6個)
翌日出荷
材質ティンフリー外寸(mm)235×235×340
取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) ケニス取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)ケニス
30,980税込34,078
1個(1個)
8日以内出荷
積重ねできるレバー式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
取手付密封タンク(レバー式) ケニス取手付密封タンク(レバー式)ケニス
24,980税込27,478
1個(1個)
8日以内出荷
本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
バンドヒーター(ドラム缶用) ケニスバンドヒーター(ドラム缶用)ケニス(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合200L ドラム缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)1780×130制御方式EGOサーモスタット電力(W)1000
金属缶(丸缶) ケニス金属缶(丸缶)ケニス
9,598税込10,558
1組(30個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
材質ブリキ(SPTE)
シャーレ滅菌缶 ケニスシャーレ滅菌缶ケニス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
シャーレ用の滅菌缶です。 10段タイプには、それぞれの段にシャーレが入るようになっています。
用途シャーレの滅菌用材質ステンレス
缶きちキャリー ケニス缶きちキャリーケニス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。
有効内寸(mm)240×240×105(Φ275)キャスターストッパー2個付
シリコンベルトヒーター(一斗缶用) ケニスシリコンベルトヒーター(一斗缶用)ケニス
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合18L一斗缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)900×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)365