カテゴリ
- 科学研究・開発用品(91)
- 学童・教育用品(6)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(22)
- 三商(238)
- アズワン(191)
- SIBATA(柴田科学)(127)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- KITO(キトー)(103)
- TAMIYA(タミヤ)(93)
- ナリカ(86)
- 東洋佐々木ガラス(80)
- サンプラテック(78)
- EBM(江部松商事)(78)
- リスパック(71)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(70)
- TGK(東京硝子器械)(62)
- マルエム[理化学・容器](62)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- アデリア(石塚硝子)(60)
- スリーライン(55)
- エスコ(51)
- ブランドをもっと見る
「100ml」の検索結果
特価

メジューム瓶 茶
ケニス¥2,998税込¥3,2981個(100mL)当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。色茶耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否可
枝付きフラスコセット
ケニス¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷から6日以内出荷蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
セラミック付金網(フラスコ用)
ケニス¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から8日以内出荷アスベストを使用しないセラミック付金網です。 フラスコなど、底面が球状のガラス器具の保持に便利です。材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
水質調整剤(Aqua-X Plus)
ケニス¥989税込¥1,0881個6日以内出荷様々な効果を持った水質調整剤です。カルキやアンモニア・リン酸を除去します。用途水質調整剤(淡水・海水用)使用の目安水10Lに対し10~15mL
スプレーボトル
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(10本)当日出荷スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーはキャップ付きで、持ち運びや保管の際に安心です。材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ39×143容量(mL)100口内径(Φmm)17
ピペットコントローラー
ケニス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
活栓コック付注射器
ケニス¥1,598税込¥1,7581個(100mL)翌日出荷コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。材質ポリプロピレン目盛(mL)1
マルチボトル(10本組)
ケニス(7件のレビュー)¥809税込¥8901組(10本)当日出荷目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
プラスチックボトル(ペットボトル)
ケニス(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1組(4本)ほか当日出荷300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。口内径(Φmm)28材質本体/PET、蓋/PP
JK-PPボトル広口(中栓なし)
ケニス¥109~税込¥120~1個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
道管観察液(ファンタジー)
ケニス(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス(22件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
蓋付ステンレスビーカー
ケニス¥6,698税込¥7,3681個当日出荷蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
PPディスポカップ
ケニス¥3,998~税込¥4,398~1組(250個)ほか当日出荷から4日以内出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
メジューム瓶(透明)
ケニス(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
エコノミーPE瓶(細口)
ケニス(11件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から翌々日出荷長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
ハンドラップ
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮容量(mL)150全高(mm)100底径(Φmm)80
JK-PPボトル細口(中栓なし)
ケニス¥299税込¥3291個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
薬品整理箱
ケニス¥5,098税込¥5,6081個当日出荷仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。材質PP寸法(mm)400×280×125
PPディスポカップ用 蓋
ケニス¥14,980税込¥16,4781組(500個)当日出荷から翌日出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
カラー取手付PPビーカー
ケニス¥689~税込¥758~1個当日出荷から翌々日出荷ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80