カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(5)
  • 旭東(5)
  • UVP(4)
  • ナリカ(3)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • 三商(2)
  • 東京光電(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • オスラム(1)
  • 英弘精機(1)
  • CAMAG(カマグ)(1)
  • トップ(1)
  • 電成興業(1)
  • フナコシ(1)
  • セン特殊光源(1)
  • バイオクラフト(1)
  • ゼンスイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「254nm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディUVランプ ケニスハンディUVランプケニス
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。 片手で持って使用できるスマートなデザインです。
寸法(mm)440×75×51質量(g)700電源(V)AC100~240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下波長(nm)254/365、254・365フィルターサイズ(mm)150×50
UV殺菌灯 ケニスUV殺菌灯ケニス
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz紫外線波長(nm)254nmコード長さ(m)約2m付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
UV殺菌灯 ケニスUV殺菌灯ケニス
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)18本体寸法(mm)約130×115×500本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.6ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)紫外線波長(nm)254適合容量(L)~1500(水槽)
殺菌ランプ ケニス殺菌ランプケニス
2,398税込2,638
1本(1本)
11日以内出荷
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌ランプ ケニス殺菌ランプケニス
5,698税込6,268
1個
11日以内出荷
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
規格8W
UVトランスイルミネーター ケニスUVトランスイルミネーターケニス
249,800税込274,780
1個
15日以内出荷
小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。
フィルターサイズ(mm)200×200mm寸法(mm)345×265×75電源AC100V 50/60Hz