カテゴリ
- 科学研究・開発用品(66)
- 学童・教育用品(8)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(16)
- ホンダ(1,032)
- IKO(日本トムソン)(584)
- NEG(日電理化硝子)(270)
- BIGM(丸山製作所)(268)
- アズワン(266)
- ビーエム機器(259)
- YAGEO(222)
- Merck(メルクミリポア)(221)
- SMC(218)
- Thermo Fisher Scientific(190)
- KITO(キトー)(185)
- Simport(158)
- SIGMA(シグマ)(150)
- ジーエルサイエンス(136)
- TPP(133)
- TGK(東京硝子器械)(132)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(129)
- KEMET(125)
- GYEON(ジーオン)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2ml」の検索結果
特価

マイクロチューブラック
ケニス(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。材質PP寸法(mm)227×66×27
ウミホタル発光観察セット
ケニス¥6,698税込¥7,3681個当日出荷生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
ステンレス製3面マルチラック
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×55質量(g)約85滅菌オートクレーブ可架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
ドライバスインキュベーター
ケニス¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)寸法(mm)185×185×90電源AC100V・50/60Hz
フリーズボックス(防水強化タイプ)
ケニス(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。穴サイズ(mm)12×12適合チューブ(mL)1.2~2.0
小型ドライシッパー CryoHandy
ケニス¥159,800税込¥175,7801個欠品中1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750温度センサーK熱電対収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)吸着量液体窒素/230g以上オートパワーオフ3分材質(フタ)ポリカーボネート
マイクロチューブラック
ケニス(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781組(5個)当日出荷AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。材質PP寸法(mm)227×63×27
カルキ抜き(テトラコントラコロライン)
ケニス¥729~税込¥802~1本(250mL)ほか当日出荷メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。用途カルキ抜き(淡水・海水用)使用の目安水10Lあたり本剤2mL
PCRチューブラック
ケニス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
4面フリッパー
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能
メスシリンダーラック
ケニス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
フリーズボックス
ケニス¥7,198税込¥7,9181組(12個)当日出荷箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。材質紙(表面コート処理済)架数81(9×9)適合1.5/2.0mLマイクロチューブ寸法(mm)132×132×53
連結フリッパー
ケニス¥919税込¥1,0111個当日出荷連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。材質PP寸法(mm)100×95×50
小型遠心機
ケニス(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
ステンレス製3面マルチラック
ケニス¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)
ケニス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
スクリューバイアル(9-425)
ケニス¥3,198~税込¥3,518~1組(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー無適合バイアル寸法(mm)11.6×32
アニマルマーカー
ケニス¥8,498税込¥9,3481組(2本)当日出荷から8日以内出荷通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
マイクロチューブ
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1箱(500本)翌日出荷から8日以内出荷仕様半透明材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可最大遠心力(G)20000脆化温度(℃)0℃最高使用温度(℃)135℃柔軟性硬質
マルチスピードミニ遠心機
ケニス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。最大遠心力(xg)6900回転数(min-1[r.p.m])1000~12000付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1電源AC100V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
セプタム付スクリューキャップ
ケニス¥9,098~税込¥10,008~1組(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色青
薬品庫
ケニス¥99,980税込¥109,9781個当日出荷奥行きが広く安定感があり、薬品の分割管理に適した2室独立設計です。 材質には耐薬品性のエポキシ塗装を施したボンデ鋼板を使用し、錆や腐蝕に対しても充分に配慮しています。 庫内にピッタリと収納できる薬品整理箱や砂皿が付属しています。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫の転倒を防止した耐震対策製品です。付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、壁固定金具×2材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装寸法(mm)880×500×960質量(kg)39構造左右2室独立タイプ、棚板×4、各室専用錠、通風孔表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
プラスチックフリーズボックス
ケニス¥2,298税込¥2,5281組(2個)当日出荷-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。材質PP色ナチュラル・黄滅菌オートクレーブ可能
ラミジップ AL
ケニス¥8,798税込¥9,6781袋(50枚)当日出荷遮光性に優れた密閉チャック付の袋です。 底が開いて立つスタンドタイプです。仕様酸素透過度:0.5~1mL/m2(24h.atm)種類チャック付ポリ袋入数(枚)50透湿度(g/m2)0.5~1(24h)
連結フリッパー
ケニス¥949税込¥1,0441個当日出荷連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。材質PP寸法(mm)100×95×50色紫容量(mL)50滅菌オートクレーブ可架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
小型薬品保管庫(整理箱付)
ケニス¥45,980税込¥50,5781個当日出荷少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
マイクロチューブ
ケニス¥2,298税込¥2,5281袋(250本)翌日出荷から6日以内出荷分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
フリーズラック
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷-190℃での保存やオートクレーブ(121℃)が可能なラックです。 フタが透明で中身の確認が容易です。 チューブの整理・確認が容易に行える座標番号付です。材質PC滅菌オートクレーブ可能
高速マイクロ遠心機
ケニス¥119,800税込¥131,7801個当日出荷見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。最高回転数(min-1[r.p.m])15000付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
中和滴定実験セット
ケニス¥19,980税込¥21,9781式当日出荷中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3