カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
    • 電気/電流/磁界(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(9)
  • 坂詰製作所(15)
  • エレキット(19)
  • ELPA(60)
  • ワンダーキット(11)
  • IDEC(和泉電気)(90)
  • JTT(32)
  • オーム電機(97)
  • サトーパーツ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(434)
  • omron(オムロン)(177)
  • RS PRO(107)
  • カシムラ(88)
  • ODELIC(オーデリック)(84)
  • エレコム(66)
  • マリンテック(57)
  • サンワサプライ(53)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(46)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v led」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発光ダイオード ケニス発光ダイオードケニス
229税込252
1セット(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。
入数10個
発光ダイオード(抵抗付) ケニス発光ダイオード(抵抗付)ケニス(2件のレビュー)
319税込351特価
1組(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6規格3V抵抗(Ω)(保護)220
低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス低電圧LEDランプ(豆球型)ケニス(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
色が変わるLED ケニス色が変わるLEDケニス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。
直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
LED(リード線 抵抗付) ケニスLED(リード線 抵抗付)ケニス
2,498税込2,748
1組(5個)
翌日出荷
抵抗があらかじめ取り付けられたLEDで、過電流による破損を防止しています。 約10cmのリード線が付属しています。 透明レンズタイプの高輝度LEDです。
直径(Φmm)6
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。
付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
ワイヤレス給電ユニット ケニスワイヤレス給電ユニットケニス
18,980税込20,878
1組(4個)
11日以内出荷
超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5